VIX - FUTECH QUATTRO/MM LASER MOTTAKER RØD/GRØNN - 150.40.M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 75 m
Synlig signalavstand - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Datalogger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5420073802526
Elnummer
8818068
Leverandørens varenummer
150.40.M
Typebeskrivelse
8818068
Lengde på signalavstand:
75 m
Synlig signalavstand:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Batteritype:
Andre
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
70 mm
Høyde:
134 mm
Lengde:
25 mm
Vekt:
0,17 kg
Magnetisk mottaker med indikasjon i mm for rød og grønn linje og rotasjonslasere med rekkevidde på 60 m (linjelasere) eller 200 m (rotasjonslasere). Mottaksfelt på 60 mm og indikasjoner på LCD-skjerm (på forsiden og baksiden av enheten), lysdioder (på forsiden) og lydsignaler. Leveres med klemme.
Spesifikasjoner:
Maksimal rekkevidde (avhengig av laser strålens intensitet): 75m / 200m
Størrelse på mottakerfelt: 60mm
Frontindikator: LCD Skjerm + LED lys
Bakindikator: LCD Skjerm
Avstand til laserlinje (mm) indikator: √
Støv og vanntetthet: IP67
Lasermottakerfrekvens: 7-12 KHz
Presisjonsnivåer: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Klemme til mottaker inkludert: √
Spesifikasjoner:
Maksimal rekkevidde (avhengig av laser strålens intensitet): 75m / 200m
Størrelse på mottakerfelt: 60mm
Frontindikator: LCD Skjerm + LED lys
Bakindikator: LCD Skjerm
Avstand til laserlinje (mm) indikator: √
Støv og vanntetthet: IP67
Lasermottakerfrekvens: 7-12 KHz
Presisjonsnivåer: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Klemme til mottaker inkludert: √