VIX - GJENGESTANG BESLAG TRH-CLIP M6-M8 A100 - 011430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 6...8 mm
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510114308
Elnummer
8818936
Leverandørens varenummer
011430
Typebeskrivelse
8818936
Diameter:
6...8 mm
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
PRODUKTFORDEL:
Et ideelt alternativ til tradisjonelt slag-anker
FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Slide-on styring av spiker.
Styring for rask og sikker innfesting
Tykk stål med forterkede ribber, gir ektra styrke
Doble tråder. Mindre deler, mer fleksibilitet
Alternativt til borring og 6 mm ankerinnfesting
Elforsinket belegg beskytter mot korrosjon/rust
Et ideelt alternativ til tradisjonelt slag-anker
FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Slide-on styring av spiker.
Styring for rask og sikker innfesting
Tykk stål med forterkede ribber, gir ektra styrke
Doble tråder. Mindre deler, mer fleksibilitet
Alternativt til borring og 6 mm ankerinnfesting
Elforsinket belegg beskytter mot korrosjon/rust


