VIX - Glassbor / flisbor 5,5mm - 816411

VIX
KopierKopier
VIX - Glassbor / flisbor 5,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 5,5 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246816447

Elnummer

8808895

Leverandørens varenummer

816411

Typebeskrivelse

Glass/ Flisbor 5,5mm

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

5,5 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

5 mm

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Senterbordiameter:

0 mm

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Andre

Glass/ Flisbor 5,5mm