VIX - HJELM SKYTEC E-PRO 2 VIX TOOLS - SKYEPRO2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Polykarbonat (PC)
Farge - Hvit
Oppheng - 4-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5056739413074
Elnummer
8818075
Leverandørens varenummer
SKYEPRO2
Typebeskrivelse
8818075
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Polykarbonat (PC)
Farge:
Hvit
Oppheng:
4-punkt
Dimensjon:
530...620 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
Ja
Med nakkebeskyttelse:
nei
For merkespenning opp til:
440 V
Vekt:
700 g
E Pro vernehjelm gir støtbeskyttelse på nivå B med et robust PC/ABS-skall og skumforing. Den har et 4-punkts justerbart hakereimssystem, skrallesystem for justering, tilpassbart hodebånd, myk innvendig polstring og utskiftbart svettebånd for komfort.
Egenskaper:
-PC/ABS-skall og skumfôret konstruksjon
-Integrert, inntrekkbart visir med låsemekanisme i to posisjoner
-Visir med støtbeskyttelse nivå B, samt antidugg- og ripebeskyttelse
-Justerbart hakestroppsystem med fire festepunkter
-Justerbart ratt-system
-Justerbart hodebånd
-Myk innvendig polstring
-Utskiftbart svettebånd
-Beskyttende tekstil-hakestropp Nylonskjelett med brannsikkert stoff
Produktvalg:
-Farge: Hvit
-Skallmateriale: Polykarbonat / ABS
-Brem (skygge): Uten brem
-Innredningstype: 6-punkts innredning
-Justeringssystem: Skrallesystem
Sertifiseringer:
-CE-merket
-EN 397:2012+A1:2012
-EN 397 LD
-EN 50365:2002
-EN 166:2001
-EN 397 Ekstrem temperatur: -30°C
-EN 397 440V a.c. (elektrisk isolasjon)
-EN 397 Smeltet metall
Visirinformasjon EN 166:2001:
2C-1.4 G 1 B 3 8-2-1 K N
Buebeskyttelse GS-ET-29:
Klasse 2
Levetid:
5år - 3år fra første bruks dag


