VIX - HULLBÅND 17X0,08 10M - 056561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 17 mm
Stansing - Ja
Perforering - Rund
Reim-type - Bølgeformet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510565612
Elnummer
1300175
Leverandørens varenummer
056561
Typebeskrivelse
1300175
Materiale:
Stål
Bredde:
17 mm
Stansing:
Ja
Perforering:
Rund
Reim-type:
Bølgeformet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Tykkelse:
0,8 mm
Farge:
Andre
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
I beholder:
Ja
PRODUKTFORDEL:
Nyttige og enkle å håndtere, FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Med avrundet kant
Leveres i plasteske
Nyttige og enkle å håndtere, FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Med avrundet kant
Leveres i plasteske


