VIX - Kabelkutter CC-22 160mm Vix Tools - CC22

VIX
KopierKopier
VIX - Kabelkutter CC-22 160mm Vix Tools

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 17 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 35 mm²

  • Total lengde - 160 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070713139437

Elnummer

8840699

Leverandørens varenummer

CC22

Typebeskrivelse

8840699

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

17 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

35 mm²

Total lengde:

160 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter CC22. Total lengde 160mm. Doble skjær for bruk på Cu- og Al-kabel. Tar kabler opp til 35mm².