VIX - Kabeltrommel 10m, 1mm² kabel - HJR-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Gummi
Kabelmontering - Andre
Ledertverrsnitt - 1 mm²
Antall jordede stikkontakter - 4
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830474
Elnummer
1510004
Leverandørens varenummer
HJR-2
Typebeskrivelse
1510004
Kapslingsmateriale:
Gummi
Kabelmontering:
Andre
Ledertverrsnitt:
1 mm²
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Kabellengde:
10 m
Med bæreramme:
Ja
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
Ja
Med justering:
nei
Beskyttelse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Svart


