Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

VIX - KLAPPSTILLAS PAX BASIS M LUKE 0,55 m - 53510

VIX
KopierKopier
VIX - KLAPPSTILLAS PAX BASIS M LUKE 0,55 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Maks plattformhøyde - 0,55 m

  • Rullbar - Ja

  • Med veltesikring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002273

Elnummer

8819870

Leverandørens varenummer

53510

Typebeskrivelse

8819870

Materiale:

Aluminium

Maks plattformhøyde:

0,55 m

Rullbar:

Ja

Med veltesikring:

nei