VIX - Krysslaser VIX m/punkt grønn - 601G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2M
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572001191
Elnummer
8879752
Leverandørens varenummer
601G
Typebeskrivelse
8879752
Laserklasse:
Klasse 2M
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,5 kg
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
60 mm
Høyde:
105 mm
Lengde:
125 mm
Krysslaser VIX m/punkt grønn
Tekniske Data:
Projisering: Kryss/linhe (1xH & 1xV)
Laserklasse: 2M Høyeffekt Grønn
Nøyaktighet: 2mm / 10M
Strålevinkel - Horisontal / Vertikal : > 190°
Laserdiode: Ultra-G
Arbeidslengde med mottaker: 50M
Arbeidslengde uten mottaker: 30M
Selvnivellering: 5°
Pendellås: SECURE-LoCK
Beskyttelsesgrad: IP54
Strømforsyning: 4 x AA batterier
Stativfeste: 1/4” & 5/8” (adapter medfølger)
Tekniske Data:
Projisering: Kryss/linhe (1xH & 1xV)
Laserklasse: 2M Høyeffekt Grønn
Nøyaktighet: 2mm / 10M
Strålevinkel - Horisontal / Vertikal : > 190°
Laserdiode: Ultra-G
Arbeidslengde med mottaker: 50M
Arbeidslengde uten mottaker: 30M
Selvnivellering: 5°
Pendellås: SECURE-LoCK
Beskyttelsesgrad: IP54
Strømforsyning: 4 x AA batterier
Stativfeste: 1/4” & 5/8” (adapter medfølger)


