VIX - MULTIKUTTERBLAD 28MM BI-METALL BØLGET KUTTEBLAD - 23222 00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Dykksagblad
Lengde på sagblad - 28 mm
Sage/skjæredybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4019379012695
Elnummer
8879809
Leverandørens varenummer
23222 00001
Typebeskrivelse
8879809
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Dykksagblad
Lengde på sagblad:
28 mm
Sage/skjæredybde:
40 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Sagblad med smal hals for rask sponfjerning og god sagefremdrift, bølgete blad med universal tanning, for alle typer tre, plast, gipsplater, metallplater opp til 2,0 mm, aluminium, ikke-jernholdige metaller. Lang levetid.