Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - MULTIKUTTERBLAD 30MM BI-METALL METALLBLAD - 23157 00001

VIX
KopierKopier
VIX - MULTIKUTTERBLAD 30MM BI-METALL METALLBLAD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Dykksagblad

  • Lengde på sagblad - 30 mm

  • Sage/skjæredybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4019379012794

Elnummer

8879807

Leverandørens varenummer

23157 00001

Typebeskrivelse

8879807

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Dykksagblad

Lengde på sagblad:

30 mm

Sage/skjæredybde:

40 mm

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Sagblad med smal hals for rask sponfjerning og god sagefremgang, med fin tanning. Presist kutt. For CRP, GRP, aluminium, tynne plater, ikke-jernholdige metaller. Lang levetid.