VIX - MULTIKUTTERBLAD 35MM JAPANTANNET KUTTEBLAD - 23126 00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Dykksagblad
Lengde på sagblad - 35 mm
Sage/skjæredybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019379012770
Elnummer
8879805
Leverandørens varenummer
23126 00001
Typebeskrivelse
8879805
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Dykksagblad
Lengde på sagblad:
35 mm
Sage/skjæredybde:
40 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja


