Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - MULTIKUTTERBLAD 44MM BI-METALL BØLGET KUTTEBLAD - 23223 00001

VIX
KopierKopier
VIX - MULTIKUTTERBLAD 44MM BI-METALL BØLGET KUTTEBLAD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Dykksagblad

  • Lengde på sagblad - 44 mm

  • Sage/skjæredybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4019379012725

Elnummer

8879810

Leverandørens varenummer

23223 00001

Typebeskrivelse

8879810

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Dykksagblad

Lengde på sagblad:

44 mm

Sage/skjæredybde:

40 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Bredt, skreddersydd blad for rask sponfjerning og god sagefremdrift, med bølgete blad med universell tanning. For alle typer tre, plast, gipsplater, tynne metallplater, aluminium, ikke-jernholdige metaller. Lang levetid.