VIX - MULTIKUTTERBLAD 52MM FLEKSIBEL SKRAPE - 23165 00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Rengjøring
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 52 mm
Sage/skjæredybde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019379012862
Elnummer
8879808
Leverandørens varenummer
23165 00001
Typebeskrivelse
8879808
Bruksområde:
Rengjøring
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
52 mm
Sage/skjæredybde:
52 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
nei


