Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX - MULTIKUTTERBLAD 80MM CARBID SLIPESKIVE - 23001 00001

VIX
KopierKopier
VIX - MULTIKUTTERBLAD 80MM CARBID SLIPESKIVE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Slipe

  • Form - Trekantet

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Lengde på sagblad - 80 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019379012855

Elnummer

8879801

Leverandørens varenummer

23001 00001

Typebeskrivelse

8879801

Bruksområde:

Slipe

Form:

Trekantet

Sagblad model (utførsel):

Andre

Lengde på sagblad:

80 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

For grovsliping av sparkel, flis, lim, betong, stein, alle typer tre. Perforert for støvavsug.