VIX - MULTIKUTTERBLAD 85MM RUNDSAG FINTANNET - 23106 00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Rund
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 85 mm
Sage/skjæredybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019379012824
Elnummer
8879802
Leverandørens varenummer
23106 00001
Typebeskrivelse
8879802
Bruksområde:
Sage
Form:
Rund
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
85 mm
Sage/skjæredybde:
20 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja


