VIX - O`Keeffe`s Healthy Feet Kroppspleiemiddel - 24103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Krem
Emballasje - Boks
Innhold - 91 ml
Vekt - 91 g
Utførelse påføring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704947004385
Elnummer
8879884
Leverandørens varenummer
24103
Typebeskrivelse
8879884
Fysisk form:
Krem
Emballasje:
Boks
Innhold:
91 ml
Vekt:
91 g
Utførelse påføring:
Andre
Solfaktor:
0
O’Keeffe’s for Healthy Feet er en unik formel av fuktighetsgivende ingredienser som er garantert å forbedre tørr og sprukken hud. Tørr og tom jord trenger vann – og det samme gjelder for ru, tørr hud., 100 % fornøyd-garanti,
HVORFOR DET FUNGERER, Healthy Feet inneholder en høy konsentrasjon av glyserin som trekker inn og holder på fuktighet, noe som er essensielt for frisk og fuktig hud. Healthy Feet inneholder også mer av den fuktighetsgivende ingrediensen Allantoin, som hjelper til å penetrere den tykkere og mer ru huden på føttene. Og det beste er at den er hurtigvirkende. De fleste kan se forskjellen i løpet av et par dager.,
FOR BESTE RESULTATER, Påfør kremen på eksfoliert hud ved leggetid og etter at du har badet, ettersom dette er de mest effektive tidspunktene for å tilføre fuktighet til ekstremt tørr hud.
HVORFOR DET FUNGERER, Healthy Feet inneholder en høy konsentrasjon av glyserin som trekker inn og holder på fuktighet, noe som er essensielt for frisk og fuktig hud. Healthy Feet inneholder også mer av den fuktighetsgivende ingrediensen Allantoin, som hjelper til å penetrere den tykkere og mer ru huden på føttene. Og det beste er at den er hurtigvirkende. De fleste kan se forskjellen i løpet av et par dager.,
FOR BESTE RESULTATER, Påfør kremen på eksfoliert hud ved leggetid og etter at du har badet, ettersom dette er de mest effektive tidspunktene for å tilføre fuktighet til ekstremt tørr hud.