VIX - O`Keeffe`s Lip Repair Unscent Kroppspleiemiddel - 24110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lebepomade
Fysisk form - Andre
Emballasje - Stikk
Innhold - 4,2 ml
Vekt - 4,2 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704947005795
Elnummer
8879886
Leverandørens varenummer
24110
Typebeskrivelse
8879886
Modell / utførelse:
Lebepomade
Fysisk form:
Andre
Emballasje:
Stikk
Innhold:
4,2 ml
Vekt:
4,2 g
Utførelse påføring:
Stikk
Solfaktor:
0
Hvis leppene dine er tørre og sprukne eller såre og ru, gir O’Keeffe’s Lip Repair umiddelbar lindring. Den svært effektive formelen lindrer, reparerer og gir fuktighet til ekstremt tørre lepper – og gir langvarig fukting hele dagen. Det er klinisk bevist at O’Keeffe’s Lip Repair gir fuktighet for en hel dag med én enkelt påføring. Dette er fordi den skaper en langvarig og fleksibel barriere, som tåler at du spiser og drikker., 100 % fornøyd-garanti,
HVORFOR DET FUNGERER, O’Keeffe’s Lip Repair skaper en langvarig og fleksibel barriere i flere lag, som beveger seg med leppen dine for å beskytte tørre og sprukne lepper. Leppepomaden holder leppene dine fuktige i 8 timer.,
FOR BESTE RESULTATER, For best resultat bør du påføre på leppene etter behov. Avslutt bruken hvis irritasjon opptrer. Beskytt dette produktet mot overdreven varme og direkte sollys.
HVORFOR DET FUNGERER, O’Keeffe’s Lip Repair skaper en langvarig og fleksibel barriere i flere lag, som beveger seg med leppen dine for å beskytte tørre og sprukne lepper. Leppepomaden holder leppene dine fuktige i 8 timer.,
FOR BESTE RESULTATER, For best resultat bør du påføre på leppene etter behov. Avslutt bruken hvis irritasjon opptrer. Beskytt dette produktet mot overdreven varme og direkte sollys.


