VIX - O`keeffe`s Working Hands Tube Kroppspleiemiddel - 24106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelseskrem
Fysisk form - Krem
Emballasje - Flaske
Innhold - 85 ml
Vekt - 85 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704947005634
Elnummer
1800146
Leverandørens varenummer
24106
Typebeskrivelse
1800146
Modell / utførelse:
Beskyttelseskrem
Fysisk form:
Krem
Emballasje:
Flaske
Innhold:
85 ml
Vekt:
85 g
Utførelse påføring:
Tube
Solfaktor:
0
O`keeffe`s Working Hands er håndkremen for deg som har tørre, sprukne hender. Kremen er uparfymert og luktfri. Kremen myker opp tørr hud, tilfører fuktighet og beskytter huden mot ytterligere tap av fukt. Kremen etterlater ikke en klebrig hinne. USAs mestselgende håndkrem.
Ved daglig bruk, er produktet klinisk bevist til å:
- øke fuktighetsnivået umiddelbart
- forhindre ytterligere fuktighetstap
- gi en beskyttende barriere på hudens overflate
- gi en merkbar forskjell i løpet av dager.
100% fornøyd garanti eller pengene tilbake.
Ved daglig bruk, er produktet klinisk bevist til å:
- øke fuktighetsnivået umiddelbart
- forhindre ytterligere fuktighetstap
- gi en beskyttende barriere på hudens overflate
- gi en merkbar forskjell i løpet av dager.
100% fornøyd garanti eller pengene tilbake.


