VIX - Presstang Crimp-X-Change - NCX IEUF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 0,1...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331176305389
Elnummer
8879705
Leverandørens varenummer
NCX IEUF
Typebeskrivelse
8879705
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
0,1...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
240 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
3
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
0...0 s
88 797 07 NCXD E0510 PRESSBAKK ENDEHYLSER 0.5-10mm2
88 797 11 NCXD I0560 PRESSBAKK ISO.KABELSKO 0.5-6mm2
88 797 15 NCXD UT0510 PRESSBAKK KRT KABELSKO 0.5-10mm2, Tilgjengelige ekstra pressbakker:
88 797 06 NCXD DT-DTM-DTP PRESSBAKK DEUTSCH KONTAKT
88 797 07 NCXD E0510 PRESSBAKK ENDEHYLSER 0.5-10mm2
88 797 08 NCXD E1635 PRESSBAKK ENDEHYLSER 16-35mm2
88 797 09 NCXD F0110 PRESSBAKK UISO.KABELSKO 0.1-1.0mm2
88 797 10 NCXD F0560 PRESSBAKK UISO.KABELSKO 0.5-6mm2
88 797 11 NCXD I0560 PRESSBAKK ISO.KABELSKO 0.5-6mm2
88 797 12 NCXD S0860 PRESSBAKK ISO.VARMKRYMP KABELSKO 0.8-6mm2
88 797 13 NCXD UF0510 PRESSBAKK KRF KABELSKO 0.5-10mm2
88 797 14 NCXD UF416 PRESSBAKK KRF KABELSKO 4-16mm2
88 797 15 NCXD UT0510 PRESSBAKK KRT KABELSKO 0.5-10mm2


