VIX - RØRKLAMMER Ø16 P-CLIP ENKEL A100 - 567206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515672063
Elnummer
8818922
Leverandørens varenummer
567206
Typebeskrivelse
8818922
Diameter:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Den mest kostnadseffektive løsningen til feste av rørledninger


