VIX - RØRKLAMMER Ø20 P-CLIP DOBBEL - 50 pack - 565086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 2
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515650863
Elnummer
1300134
Leverandørens varenummer
565086
Typebeskrivelse
1300134
Diameter:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
2
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Den mest kostnadseffektive løsningen til feste av rørledninger


