VIX - RØRKLAMMER Ø32 E-CLIP SPIT - 50 pack - 565034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 32...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515650344
Elnummer
1300116
Leverandørens varenummer
565034
Typebeskrivelse
1300116
Diameter:
32...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse


