VIX - RØRKLAMMER Ø40 E-CLIP SPIT - 50 pack - 565035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 40...40 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515650351
Elnummer
1300117
Leverandørens varenummer
565035
Typebeskrivelse
1300117
Diameter:
40...40 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse


