VIX - RØRKLAMME P-CLIP Ø24x24 METALL - 50 pack - 16999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 24...24 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510169995
Elnummer
1300158
Leverandørens varenummer
16999
Typebeskrivelse
1300158
Diameter:
24...24 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse


