VIX - RØRKLAMMER Ø16 P-CLIP DOBBEL A50 - 567209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 2
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515672094
Elnummer
8818924
Leverandørens varenummer
567209
Typebeskrivelse
8818924
Diameter:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
2
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Den mest kostnadseffektive løsningen til feste av rørledninger


