Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - RØRKLAMMER Ø20 P-CLIP ENKEL - 100 pack - 565082

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMMER Ø20 P-CLIP ENKEL - 100 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 20...20 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439515650825

Elnummer

1300119

Leverandørens varenummer

565082

Typebeskrivelse

1300119

Diameter:

20...20 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Den mest kostnadseffektive løsningen til feste av rørledninger