VIX - RØRKLAMMER Ø25 E-CLIP SPIT - 100 pack - 565033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 25...25 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515650337
Elnummer
1300115
Leverandørens varenummer
565033
Typebeskrivelse
1300115
Diameter:
25...25 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse