VIX - RØRKLAMMER P-CLIP ELF Ø16 - 200 pack - 057495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510574959
Elnummer
1300153
Leverandørens varenummer
057495
Typebeskrivelse
1300153
Diameter:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
PRODUKTFORDEL:
Robust klips holder kanalen godt fast, FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Tykk stål med forterkede ribber, gir ektra styrke
Runde hjørner forhindrer skade på ledeninger og kabler
Robust klips holder kanalen godt fast, FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Tykk stål med forterkede ribber, gir ektra styrke
Runde hjørner forhindrer skade på ledeninger og kabler