Utgått

VIX - RØRKLAMMER P-CLIP ELF Ø25 A200 METALL - 057497

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMMER P-CLIP ELF Ø25 A200 METALL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 25...25 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439510574973

Elnummer

8818932

Leverandørens varenummer

057497

Typebeskrivelse

8818932

Diameter:

25...25 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

PRODUKTFORDEL:
Robust klips holder kanalen godt fast

FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Tykk stål med forterkede ribber, gir ektra styrke
Runde hjørner forhindrer skade på ledeninger og kabler