VIX - SDS+ Hammerbor 4G4 16x460 Diager - 112D16L0460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 16 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 150 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3336600196421
Elnummer
8827342
Leverandørens varenummer
112D16L0460
Typebeskrivelse
8827342
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
16 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
150 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
4
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre
Borkrone laget av høykvalitets legert stål med en førsteklasses wolframkarbid 4-skjærs spiss, garanterer ytelse selv i den hardeste betong.
Selvsentrerende karbidpsiss med 4 skjærekanter i 150° vinkel


