VIX - Skjøtekabel proff 10 meter 1,5mm²/ 3-Veis - GEL-003, 3x1,5mm2, 10M (3out)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Gummi
Kabelmontering - Uten kabel
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 3
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830504
Elnummer
1510007
Leverandørens varenummer
GEL-003, 3x1,5mm2, 10M (3out)
Typebeskrivelse
1510007
Kapslingsmateriale:
Gummi
Kabelmontering:
Uten kabel
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Kabellengde:
10 m
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
nei
Med justering:
nei
Beskyttelse:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Farge:
Svart


