Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - Skjøtekabel proff 10 meter 1,5mm² - GEL-008,3x1,5mm2, 10M

VIX
KopierKopier
VIX - Skjøtekabel proff 10 meter 1,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Gummi

  • Kabelmontering - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Antall jordede stikkontakter - 3

  • Antall ledere - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830481

Elnummer

1510005

Leverandørens varenummer

GEL-008,3x1,5mm2, 10M

Typebeskrivelse

1510005

Kapslingsmateriale:

Gummi

Kabelmontering:

Andre

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Antall jordede stikkontakter:

3

Antall ledere:

3

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Kabellengde:

10 m

Med bæreramme:

nei

Automatisk kabelvinde:

nei

Med termisk vern:

nei

Med justering:

nei

Beskyttelse:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Farge:

Svart

Gummiert proff skjøtekabel som er like fleksibel ved sterk kulde, med et uttak. Kabelen har 3x1,5mm².