VIX - Skjøtekabel proff 20 meter 1,5mm² - GEL-008, 3x1,5mm2, 20M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Gummi
Kabelmontering - Andre
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830498
Elnummer
1510006
Leverandørens varenummer
GEL-008, 3x1,5mm2, 20M
Typebeskrivelse
1510006
Kapslingsmateriale:
Gummi
Kabelmontering:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter:
1
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Kabellengde:
20 m
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
nei
Med justering:
nei
Beskyttelse:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Farge:
Svart


