VIX - SKUDDSPIKER HC6 22+1GASS P27E A500 - 057552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Diameter - 3 mm
Lengde - 22 mm
Hodeform - Flathode
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510575529
Elnummer
8818941
Leverandørens varenummer
057552
Typebeskrivelse
8818941
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter:
3 mm
Lengde:
22 mm
Hodeform:
Flathode
Herdet:
Ja
Spissform:
Meiselspiss
Beste skuddspiker i sin kategori – gir fremragende suksessrate
ETA-godkjent
ETA-godkjent


