VIX - SKUDDSPIKER HCG6 22+1GASS P27 A500 - 057568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter - 2,6 mm
Lengde - 22 mm
Hodeform - Flathode
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510575680
Elnummer
8818943
Leverandørens varenummer
057568
Typebeskrivelse
8818943
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter:
2,6 mm
Lengde:
22 mm
Hodeform:
Flathode
Herdet:
Ja
Spissform:
Flat spiss
Spiker med plastskive til plastlkanaler og bokser til betong og hard betong


