VIX - Solid gummikontakt enkel 16A/250V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Egnet for jordkontaktstift - Ja
Farge - Svart
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830573
Elnummer
1510014
Leverandørens varenummer
YC-DA-32
Typebeskrivelse
1510014
Modell / utførelse
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Egnet for jordkontaktstift
Ja
Farge
Svart
Merkestrøm
16 A
Materiale
Gummi
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Rett
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Antall poler
2
Nominell spenning
250 V
Enkel gummiert kontakt (hun) 16A/250V, for montering på gummiert kabel.