Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - Solid gummiplugg enkel 16A/250V - YC-DA-32Z

VIX
KopierKopier
VIX - Solid gummiplugg enkel 16A/250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordet kobling

  • Materiale - Gummi

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830580

Elnummer

1510015

Leverandørens varenummer

YC-DA-32Z

Typebeskrivelse

1510015

Modell / utførelse:

Jordet kobling

Materiale:

Gummi

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Svart

Nominell spenning:

250 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Antall poler:

2

Enkel gummiert plugg (han) 16A/250V, for montering på gummiert kabel.