Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

VIX - STABILISATOR SAMMENLEGGBAR 42 mm 3-5 TRINN - 49523Z

VIX
KopierKopier
VIX - STABILISATOR SAMMENLEGGBAR 42 mm 3-5 TRINN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002297

Elnummer

8819872

Leverandørens varenummer

49523Z

Typebeskrivelse

8819872

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei