VIX - Stegbor 7-40,5mm Spiral TiAIN Vix Tools - 8809328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for stål - Ja
Egnet for rustfritt stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572002549
Elnummer
8809328
Leverandørens varenummer
8809328
Typebeskrivelse
8809328
Egnet for betong:
nei
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
6 mm
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
100 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre