Utgått

VIX - Stigeholder for Takstativ Hurtigfeste SafeClamp - 380395

VIX
KopierKopier
VIX - Stigeholder for Takstativ Hurtigfeste SafeClamp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 475...475 mm

  • Bredde - 145 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331724330504

Elnummer

8876264

Leverandørens varenummer

380395

Typebeskrivelse

8876264

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Lengde:

475...475 mm

Bredde:

145 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stigeholder for takstativ.