Utgått

VIX - Strips natural L 100mm x B 2, - 262503

VIX
KopierKopier
VIX - Strips natural L 100mm x B 2,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923098599

Elnummer

1300139

Leverandørens varenummer

262503

Typebeskrivelse

1300139

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

100 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

1 mm

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

MIL-godkjent:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Strips i nylon med høy strekkfasthet og fleksibilitet, farge hvit. Rask og enkel fastmontasje for hånd eller med stripsverktøy. Meget motstandsdyktig mot sjøvann, olje, fett o.l. OBS: ikke UV-bestandig. Produsert i henhold til UL og MIL standard, for miljøer -40°C til +85°C. Tåler opp til 8kg. Leveres i storforpakning a/1000stk.