VIX - STRIPSFESTE CLIPELEC GRÅ - 100 pack - 053881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510538814
Elnummer
1300136
Leverandørens varenummer
053881
Typebeskrivelse
1300136
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Svart
PRODUKTFORDEL:
Allsidige fester for elektriske kabler og kanaler, FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Universelt design gjør det mulig med å feste kabelstrips med bredde på opptil 9 mm
Utviklet med en innebygget støtdemper for perfekt montasje
Settes direkte på nesen for enkel innskyting
Valgfri plugg- og skrueinstallasjon
Allsidige fester for elektriske kabler og kanaler, FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Universelt design gjør det mulig med å feste kabelstrips med bredde på opptil 9 mm
Utviklet med en innebygget støtdemper for perfekt montasje
Settes direkte på nesen for enkel innskyting
Valgfri plugg- og skrueinstallasjon


