VIX - TAB LED 17W 230V Arbeidslampe - 622021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 17...17 W
Lysstrøm - 1750...1750 lm
Lysutbytte lampe - 1750 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963622021
Elnummer
3107116
Leverandørens varenummer
622021
Typebeskrivelse
3107116
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
17...17 W
Lysstrøm:
1750...1750 lm
Lysutbytte lampe:
1750 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
0,07...0,08 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1750 lm
Lysstyrke:
1750 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Lengde:
185 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lampen er med fot og med mulighet for å feste på Future universal stand


