VIX - TAB LED 45W 230V Arbeidslampe - 622397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 47...47 W
Lysstrøm - 3800...3800 lm
Lysutbytte lampe - 3800 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963622397
Elnummer
3107117
Leverandørens varenummer
622397
Typebeskrivelse
3107117
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
47...47 W
Lysstrøm:
3800...3800 lm
Lysutbytte lampe:
3800 lm/W
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
0,19...0,2 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3800 lm
Lysstyrke:
47 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Lengde:
261 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Laget i copolymer med gummi, for høy mekanisk påkjenning. Glasset er av frostet pvc
med anti-refleks og UV filter, for et refleksjonsfritt behagelig lys og slipper igjennom
80% av lyset fra diodene. Lampen er med fot og med mulighet for å feste på Future
universal stand. Leveres med fleksibel 3m ledning