VIX - Tang for stålstrips - 262159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Lengde på bakke - 300 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - nei
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547660
Elnummer
1300199
Leverandørens varenummer
262159
Typebeskrivelse
1300199
Lengde:
300 mm
Lengde på bakke:
300 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Form:
Rett
Hodebredde:
80 mm
Hodehøyde:
30 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
ESD testet:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Smidd:
Ja
Håndtaksdeksel:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Med sideavbiter:
nei
Overflate på grep:
Andre
Vekt:
560 g


