VIX Tools - ATEX Hodelykt Sone 1 65 Lumen - 17020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batteritype (form) - Mikro
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 60 mm
For Ex-sone - 1, 2
For Ex sone - støv - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4049189170209
Elnummer
8835985
Leverandørens varenummer
17020
Typebeskrivelse
8835985
Batteritype (form):
Mikro
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
60 mm
For Ex-sone:
1, 2
For Ex sone - støv:
Uten
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Svart
Materiale:
Andre
Hodelykt som er produsert spesielt til industrielt bruk.
Slå den - frys den - kast den - denne lykten fortsetter å fungere.
Vanntett til 10 meters dyp.
3 lysnivåer: Fokusert, diffusert og rødt lys.
Designet for å kunne skru av og på med hansker på.
Lysutbytte: 65 Lumen.
Lys-rekkevidde: 60 meter.
Batteri: 3 x AAAA - Inngår. Holder opp til 13 timer.
Slå den - frys den - kast den - denne lykten fortsetter å fungere.
Vanntett til 10 meters dyp.
3 lysnivåer: Fokusert, diffusert og rødt lys.
Designet for å kunne skru av og på med hansker på.
Lysutbytte: 65 Lumen.
Lys-rekkevidde: 60 meter.
Batteri: 3 x AAAA - Inngår. Holder opp til 13 timer.