VIX Tools - Diamantbor flis 10mm M14 for vinkelsliper - 88 200 88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 10 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572001368
Elnummer
8820088
Leverandørens varenummer
88 200 88
Typebeskrivelse
8820088
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
10 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
Ja
Egnet for keramikk:
Ja
Egnet for glass:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
14 mm
Skaftform:
Andre
Total lengde:
70 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre


