Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX Tools - Diamantbor flis 5,5mm M14 for vinkelsliper - 88 200 86

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Diamantbor flis 5,5mm M14 for vinkelsliper

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 5,5 mm

  • Festesystem - Sekskantfatning

  • Type låsefunksjon - nei

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572001344

Elnummer

8820086

Leverandørens varenummer

88 200 86

Typebeskrivelse

8820086

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

5,5 mm

Festesystem:

Sekskantfatning

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

Ja

Egnet for keramikk:

Ja

Egnet for glass:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

14 mm

Skaftform:

Andre

Total lengde:

70 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Andre

Diamantbor for vinkelsliper, velegnet til harde fliser og tørrboring. Herdet stål med diamant-belagt borhode.