VIX Tools - Flisbor diamant 8mm - 822486

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Flisbor diamant 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 8 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246822486

Elnummer

8835767

Leverandørens varenummer

822486

Typebeskrivelse

Flisbor diamant 8mm

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

8 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

0

Total lengde:

60 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Hardmetall

Diamantbor for drill, velegnet til harde fliser og tørrboring. Totallengde: 70mm. Herdet stål med diamant-belagt borhode.